Eriks
FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-D-MAXI 192565

  • ERIKS:11638108
  • Hersteller:192565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARM 529655

  • ERIKS:23212104
  • Manufacturer:529655

CHF 83.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026