FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-3/8-D-MIDI-DA-A 532857

  • ERIKS:11646670
  • Hersteller:532857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
834 g