Eriks
FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-3/8-D-MIDI-DA 532847

  • ERIKS:11646660
  • Hersteller:532847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
834 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS6-LFM-3/8-ARM-DA 536870

  • ERIKS:11647936
  • Manufacturer:536870

CHF 103.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026