FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A 532859

  • ERIKS:11646672
  • Hersteller:532859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
834 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARV-DA 536877

  • ERIKS:11647943
  • Manufacturer:536877

CHF 120.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026