FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-3/4-D-MAXI-DA 532851

  • ERIKS:11646664
  • Hersteller:532851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 560.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 605.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
1340 g