Eriks
FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-1/4-D-MINI-DA-A 532854

  • ERIKS:11646667
  • Hersteller:532854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
368 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS4-LFM-1/4-AUV-DA 537214

  • ERIKS:23282851
  • Manufacturer:537214

CHF 112.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026