Eriks
FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-1/4-D-MIDI 186469

  • ERIKS:11635675
  • Hersteller:186469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS6-LFM-1/4-ARM 529663

  • ERIKS:11645924
  • Manufacturer:529663

CHF 91.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026