Eriks
FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-1/2-D-MIDI-A 162654

  • ERIKS:11632299
  • Hersteller:162654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
650 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARV 530502

  • ERIKS:11646284
  • Manufacturer:530502

CHF 109.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026