FESTO

FESTO Feinfilterkombination LFMBA-1-D-MAXI-DA-A 532882

  • ERIKS:11646695
  • Hersteller:532882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'302.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'408.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMBA
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
2362 g