FESTO

FESTO Feinfilterkombination LFMBA-1/8-D-MINI 162658

  • ERIKS:11632303
  • Hersteller:162658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMBA
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
500 g