CHF 1'103.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'192.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFMBA |
Grösse | Maxi |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Filterelement | Borsilikat-Faser |
Gewicht | 2362 g |