CHF 328.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS9 |
Grösse | 9 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Abscheidegrad | 1 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 12 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Borsilikat-Faser |
Gewicht | 2000 g |