CHF 338.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS9 |
Grösse | 9 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 1 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 20 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Borsilikat-Faser |
Gewicht | 2000 g |