FESTO

FESTO Feinfilter MS6-LFM-1/4-BRM 529667

  • ERIKS:11645928
  • Hersteller:529667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LFM
Grösse
6
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
600 g