FESTO

FESTO Feinfilter MS6-LFM-1/2-BUV-DA 536847

  • ERIKS:11647913
  • Hersteller:536847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6-LFM
Grösse
6
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Schalenschutz
Integriert
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
820 g