FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-D-MINI-DA-A 532814

  • ERIKS:11646627
  • Hersteller:532814
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
283 g