Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-D-MINI-A 192572

  • ERIKS:11638115
  • Hersteller:192572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS4-LFM-1/4-BUV 535766

  • ERIKS:11647431
  • Manufacturer:535766

CHF 101.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026