FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-D-MIDI-DA-A 532815

  • ERIKS:11646628
  • Hersteller:532815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
595 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS6-LFM-1/2-BRV-DA 536841

  • ERIKS:11647907
  • Manufacturer:536841

CHF 120.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026