Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-3/8-D-MINI 162628

  • ERIKS:11632275
  • Hersteller:162628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
250 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS4-LFM-1/4-BRM 529461

  • ERIKS:11645806
  • Manufacturer:529461

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026