CHF 376.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFMB |
Grösse | Midi |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 1 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 12 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Filterelement | Borsilikat-Faser |
Gewicht | 834 g |