CHF 276.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFMB |
Grösse | Midi |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 1 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 16 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Filterelement | Borsilikat-Faser |
Gewicht | 834 g |
CHF 94.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026