FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-3/4-D-MIDI-A 162639

  • ERIKS:11632286
  • Hersteller:162639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
650 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS6-LFM-1/2-BRV 530506

  • ERIKS:11646286
  • Manufacturer:530506

CHF 109.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026