Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-1-D-MAXI-DA-A 532836

  • ERIKS:11646649
  • Hersteller:532836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 659.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 713.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
1340 g