Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-1-D-MAXI 162633

  • ERIKS:11632280
  • Hersteller:162633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
1200 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS9-LFM-1-BUM 553004

  • ERIKS:11651006
  • Manufacturer:553004

CHF 327.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026