Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-1/8-D-MINI-DA-A 532827

  • ERIKS:11646640
  • Hersteller:532827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
368 g