Eriks
FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-1/2-D-MIDI-DA 532822

  • ERIKS:11646635
  • Hersteller:532822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
834 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835

  • ERIKS:11647901
  • Manufacturer:536835

CHF 94.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026