FESTO

FESTO Feinfilter LFMB-1/2-D-MAXI 186473

  • ERIKS:11635679
  • Hersteller:186473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMB
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
1 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
1200 g
Alternativen
Product Image

FESTO Feinfilter MS6-LFM-1/2-BRM 529659

  • ERIKS:11645920
  • Manufacturer:529659

CHF 83.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026