Eriks
FESTO

FESTO Federstabventil FVSO-3-1/8 3877

  • ERIKS:23209840
  • Hersteller:3877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FVSO
Durchfluss bei 6 bar
175 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
3.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]