Eriks
FESTO

FESTO Farbsensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L 538236

  • ERIKS:11648539
  • Hersteller:538236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'033.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'117.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOEC
Grösse
50 mm
Abtastprinzip
optoelektronisch
Messmethode
Farbsensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stecker (Plug)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Betriebsspannung bei DC
10-30 V DC
Einstellverfahren
Teach-In
Gehäusebauform
Blockbauweise
Lichtart
Weiss
Max. Ausgangsstrom
100
Schaltfrequenz
500 Hz
Schutzart (IP)
IP67
Tastfunktion
Hellschaltend
Umgebungstemperatur
von -10 bis 55 °C
Material Gehäuse
ABS
Schaltzustandsanzeige
LED
Spannungsfall
<= 2,4 V
Montage
Durchgangsbohrung
Gewicht
38 g