FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S51-125 553353

  • ERIKS:12264377
  • Hersteller:553353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
127 g