FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S476-500 553369

  • ERIKS:12264385
  • Hersteller:553369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
324 g