FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S426-475 553367

  • ERIKS:12264384
  • Hersteller:553367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
334 g