FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S351-375 553363

  • ERIKS:12264382
  • Hersteller:553363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
259 g