FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S251-300 553359

  • ERIKS:12264380
  • Hersteller:553359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
231 g