FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S10-50 553351

  • ERIKS:12264376
  • Hersteller:553351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
99 g