FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S51-125 553333

  • ERIKS:12264367
  • Hersteller:553333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
89 g