FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S301-350 553341

  • ERIKS:12264371
  • Hersteller:553341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
164 g