FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-50-S51-125 553313

  • ERIKS:12264357
  • Hersteller:553313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
91 g