FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-50-S351-375 553323

  • ERIKS:12264362
  • Hersteller:553323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
167 g