FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-50-S126-175 553315

  • ERIKS:12264358
  • Hersteller:553315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
105 g