FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S426-475 553307

  • ERIKS:12264354
  • Hersteller:553307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
144 g