FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S376-425 553305

  • ERIKS:12264353
  • Hersteller:553305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
129 g