FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S351-375 553303

  • ERIKS:12264352
  • Hersteller:553303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
115 g