FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S251-300 553299

  • ERIKS:12264350
  • Hersteller:553299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
100 g