FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S126-175 553295

  • ERIKS:12264348
  • Hersteller:553295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
68 g