FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-32-S51-125 553273

  • ERIKS:12264337
  • Hersteller:553273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
41 g