Eriks
FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-32-S476-500 553289

  • ERIKS:12264345
  • Hersteller:553289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
117 g