FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-32-S126-175 553275

  • ERIKS:12264338
  • Hersteller:553275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
52 g