FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S476-500 553389

  • ERIKS:12264395
  • Hersteller:553389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
349 g