FESTO

FESTO Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S426-475 553387

  • ERIKS:12264394
  • Hersteller:553387
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DADB
Ausführung
Faltenbalgbausatz
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
359 g